Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER IP-DICHTUNGSSATZ, 8MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER IP-DICHTUNGSSATZ, 8MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012303

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340939

Sonepar Artikelnummer

121409815

Hersteller Artikelnummer

1012303

Hersteller Typ

1012303

Hersteller Artikel Nr.:

1012303

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.015 kg

Der Verbinder IP SEALING KIT 8MM aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR dient zur sicheren Verbindung von LED-Strips mit einem Querschnitt von 8 mm. Er ist für den Einsatz in Installationen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Abdichtung gegen Feuchtigkeit erforderlich ist, um die Langlebigkeit der LED-Beleuchtung zu gewährleisten. Dieses Verbinderelement unterstützt eine einfache Montage und sorgt für eine stabile elektrische Verbindung in LED-Systemen, die in Innen- und geschützten Außenbereichen verwendet werden.