Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90° RGBW S, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90° RGBW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012322

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340748

Sonepar Artikelnummer

121409834

Hersteller Artikelnummer

1012322

Hersteller Typ

1012322

Hersteller Artikel Nr.:

1012322

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.004 kg

Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Strips konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 3,24 x 3,24 x 0,60 cm ermöglicht er eine platzsparende und einfache Montage. Das Produkt ist speziell für SMD-LED-Strips mit einem Abstrahlwinkel von 90° und RGBW-Farbsteuerung ausgelegt und unterstützt so flexible Beleuchtungslösungen. Der Verbinder gewährleistet eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung zwischen den LED-Streifen und ist für den Einsatz in Installationen ohne besonderen Schutz gegen Feuchtigkeit oder Staub vorgesehen.