Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90° S 10MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90° S 10MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012321

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340755

Sonepar Artikelnummer

121409833

Hersteller Artikelnummer

1012321

Hersteller Typ

1012321

Hersteller Artikel Nr.:

1012321

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die elektrische Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für Anwendungen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 1 cm Breite, 1,45 cm Länge und 0,52 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Installation. Der Verbinder ist speziell für LED-Streifen mit einer Breite von 10 mm ausgelegt und verfügt über einen SMD-Anschlusswinkel von 90°, was eine flexible und sichere Verbindung in verschiedenen Einbauumgebungen gewährleistet.