Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90° S 8MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90° S 8MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012320

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340762

Sonepar Artikelnummer

121409832

Hersteller Artikelnummer

1012320

Hersteller Typ

1012320

Hersteller Artikel Nr.:

1012320

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Der Verbinder ist für den Einsatz in LED-Strips konzipiert und dient zur sicheren und zuverlässigen Verbindung von LED-Streifen in Installationen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 1,25 cm Länge, 0,80 cm Breite und 0,52 cm Höhe eignet sich das Bauteil besonders für den Einbau in schmale und flache Beleuchtungssysteme. Die Ausführung ''90° S 8MM'' ermöglicht eine rechtwinklige Verbindung, was flexible Verlegemöglichkeiten in LED-Installationen unterstützt. Der Verbinder ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR und ist auf eine einfache Montage ausgelegt, um den Anschluss von LED-Stripes zu erleichtern.''