Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90° TW S, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90° TW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012323

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340731

Sonepar Artikelnummer

121409835

Hersteller Artikelnummer

1012323

Hersteller Typ

1012323

Hersteller Artikel Nr.:

1012323

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.004 kg

Der Verbinder aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich insbesondere für Anwendungen in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 3,24 x 3,24 cm bei einer Höhe von 0,6 cm ermöglicht dieses Bauteil eine platzsparende Installation. Die Ausführung als SMD-Variante mit einem 90°-Winkel erleichtert flexible Montageoptionen und die Anpassung an verschiedene Einbausituationen. Der Verbinder ist für den Einsatz in elektrischen Installationen vorgesehen, bei denen eine sichere und zuverlässige Verbindung von LED-Streifen erforderlich ist.