Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90°, XS, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, 90°, XS, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012319

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340779

Sonepar Artikelnummer

121409831

Hersteller Artikelnummer

1012319

Hersteller Typ

1012319

Hersteller Artikel Nr.:

1012319

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Der Verbinder ist ein kompaktes Bauteil mit den Abmessungen 0,95 cm Länge, 0,50 cm Breite und 0,52 cm Höhe, das speziell für LED-Streifen entwickelt wurde. Er dient zur sicheren und zuverlässigen Verbindung von LED-Strips in Installationen mit Schutzart IP20, was ihn für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet macht. Die Ausführung als SMD-Variante mit einem 90°-Winkel ermöglicht flexible Montageoptionen und erleichtert die Verlegung von LED-Streifen in Ecken oder an schwer zugänglichen Stellen. Durch die kompakte Bauweise fügt sich der Verbinder unauffällig in verschiedene Beleuchtungssysteme ein und unterstützt eine einfache Installation ohne zusätzliche Werkzeuge.