SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, DIRECT XS, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012314
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340823
Sonepar Artikelnummer
121409826
Hersteller Artikelnummer
1012314
Hersteller Typ
1012314
Hersteller Artikel Nr.:
1012314
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
Der Verbinder ist ein kompaktes Verbindungselement mit den Abmessungen 1,56 cm Länge, 0,67 cm Breite und 0,43 cm Höhe, das für den Einsatz in LED-Strip-Systemen konzipiert ist. Er eignet sich zur Verbindung von LED-Streifen in Innenräumen, da er mit der Schutzart IP20 ausgestattet ist. Das Produkt ist Teil der LEDSTRIP CONNECTOR Produktlinie und trägt die Bezeichnung SMD DIRECT XS. Aufgrund seiner geringen Baugröße ermöglicht der Verbinder eine unauffällige und platzsparende Installation.


