SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, DIREKT RGBW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012317
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340793
Sonepar Artikelnummer
121409829
Hersteller Artikelnummer
1012317
Hersteller Typ
1012317
Hersteller Artikel Nr.:
1012317
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich insbesondere für Installationen in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 1,98 cm Länge, 1,26 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Montage. Das Produkt ist als SMD-Ausführung mit DIRECT RGBW S Kennzeichnung erhältlich und unterstützt eine einfache und sichere Verbindung von RGBW-LED-Streifen. Aufgrund seiner Schutzart ist der Verbinder für staubgeschützte, trockene Umgebungen vorgesehen und bietet eine zuverlässige elektrische Verbindung ohne zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit oder mechanische Einwirkungen.


