Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, DIREKT S 10MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, DIREKT S 10MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012316

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340809

Sonepar Artikelnummer

121409828

Hersteller Artikelnummer

1012316

Hersteller Typ

1012316

Hersteller Artikel Nr.:

1012316

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 1,56 cm Länge, 1,17 cm Breite und 0,43 cm Höhe ermöglicht er eine einfache und platzsparende Installation. Das Produkt ist speziell für SMD-LED-Streifen ausgelegt und unterstützt eine sichere elektrische Verbindung, um eine zuverlässige Funktion der Beleuchtungsanlage zu gewährleisten.