Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, DIREKT S 8MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, DIREKT S 8MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012315

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340816

Sonepar Artikelnummer

121409827

Hersteller Artikelnummer

1012315

Hersteller Typ

1012315

Hersteller Artikel Nr.:

1012315

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.002 kg

Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR dient zur Verbindung von LED-Streifen und ist für Anwendungen in Innenräumen mit Schutzart IP20 vorgesehen. Mit kompakten Abmessungen von 0,97 cm Breite, 1,56 cm Länge und 0,43 cm Höhe eignet sich das Bauteil für platzsparende Installationen. Die Ausführung als SMD-Typ DIRECT S 8MM ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung von LED-Streifen mit 8 mm Breite. Der Verbinder ist speziell für den Einsatz in elektrischen Installationen konzipiert, bei denen eine zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Schutzanforderungen erforderlich ist.