SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, DIREKT TW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012318
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340786
Sonepar Artikelnummer
121409830
Hersteller Artikelnummer
1012318
Hersteller Typ
1012318
Hersteller Artikel Nr.:
1012318
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.002 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die elektrische Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit kompakten Abmessungen von 1,98 cm Länge, 1,26 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine unauffällige Installation. Das Produkt ist speziell für die einfache und sichere Verbindung von SMD-LED-Streifen ausgelegt und unterstützt eine zuverlässige Stromübertragung. Aufgrund seiner Schutzart ist der Verbinder vor Berührungen geschützt, jedoch nicht gegen Wasser oder Staub. Er ist somit ideal für Anwendungen in trockenen, geschützten Umgebungen wie Wohn- oder Bürobereichen geeignet.


