SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, EINSPEISER RGBW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012307
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340892
Sonepar Artikelnummer
121409819
Hersteller Artikelnummer
1012307
Hersteller Typ
1012307
Hersteller Artikel Nr.:
1012307
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.007 kg
Der Verbinder ist für die Verwendung mit LED-Streifen konzipiert und dient der zuverlässigen Verbindung von RGBW-LED-Strips in Beleuchtungsinstallationen. Mit einer kompakten Bauweise von 16,3 cm Länge, 1,26 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Montage. Das Gehäuse bietet Schutz nach IP20 und ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen. Der Verbinder ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR und unterstützt die einfache und sichere elektrische Verbindung von LED-Streifen, was eine flexible Installation und Erweiterung von LED-Beleuchtungssystemen ermöglicht.


