Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, EINSPEISER S 10MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, EINSPEISER S 10MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012306

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340908

Sonepar Artikelnummer

121409818

Hersteller Artikelnummer

1012306

Hersteller Typ

1012306

Hersteller Artikel Nr.:

1012306

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.003 kg

Der Verbinder ist für LED-Strips konzipiert und dient zur sicheren elektrischen Verbindung von LED-Streifen in Beleuchtungsinstallationen. Mit einer kompakten Bauform von 16,3 cm Länge, 1,17 cm Breite und 0,43 cm Höhe ist er für den Einsatz in beengten Einbausituationen geeignet. Das Gehäuse bietet Schutz nach IP20 und ist somit für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen. Der Verbinder gehört zur Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR und ist speziell für die Verbindung von SMD-LED-Strips mit einer Breite von 10 mm ausgelegt. Er ermöglicht eine einfache und zuverlässige Montage, wodurch er sich für den Einsatz durch Fachhändler, Elektroinstallateure und Planer in der LED-Beleuchtungstechnik eignet.