Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, EINSPEISER S 8MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, EINSPEISER S 8MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012305

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340915

Sonepar Artikelnummer

121409817

Hersteller Artikelnummer

1012305

Hersteller Typ

1012305

Hersteller Artikel Nr.:

1012305

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.003 kg

Der Verbinder ist für den Einsatz in LED-Strips konzipiert und dient zur zuverlässigen Verbindung von LED-Streifen mit einer Breite von 8 mm. Mit einer kompakten Bauform von 16,3 cm Länge, 0,97 cm Breite und einer Höhe von 0,43 cm ermöglicht er eine platzsparende Installation. Das Produkt verfügt über die Schutzart IP20, was es für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet macht. Die Verbindungskomponente ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine sichere und einfache Verbindung von LED-Streifen erforderlich ist.