SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, EINSPEISER TW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012308
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340885
Sonepar Artikelnummer
121409820
Hersteller Artikelnummer
1012308
Hersteller Typ
1012308
Hersteller Artikel Nr.:
1012308
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.006 kg
Der Verbinder ist für die Verwendung mit LED-Streifen konzipiert und dient zur einfachen und sicheren Verbindung von LED-Leisten in Beleuchtungsinstallationen. Er ist kompakt gestaltet mit einer Länge von 16,3 cm, einer Breite von 1,26 cm und einer Höhe von 0,62 cm. Das Gehäuse ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet und besitzt die Schutzart IP20, die Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser über 12,5 mm bietet. Der Verbinder ist Teil der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR und ermöglicht eine flexible Montage und Erweiterung von LED-Streifen-Systemen. Die Ausführung ''FEEDER TW S SMD'' weist auf eine spezielle Bauform und Technik hin, die eine einfache Integration in LED-Beleuchtungssysteme unterstützt.


