SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, EINSPEISER XS, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012304
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340922
Sonepar Artikelnummer
121409816
Hersteller Artikelnummer
1012304
Hersteller Typ
1012304
Hersteller Artikel Nr.:
1012304
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
Der Verbinder FEEDER XS aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die elektrische Verbindung von LED-Streifen konzipiert. Mit einer kompakten Bauform von 16,3 cm Länge, 0,67 cm Breite und 0,43 cm Höhe eignet sich das Bauteil für den Einsatz in Installationen mit begrenztem Platzangebot. Das Gehäuse ist für den Einsatz in geschützten Innenräumen ausgelegt und verfügt über die Schutzart IP20. Der Verbinder ermöglicht eine einfache und sichere Verbindung von SMD-LED-Streifen und unterstützt somit die flexible Installation und Erweiterung von LED-Beleuchtungssystemen.


