SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, KABEL RGBW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012312
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340847
Sonepar Artikelnummer
121409824
Hersteller Artikelnummer
1012312
Hersteller Typ
1012312
Hersteller Artikel Nr.:
1012312
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.008 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit einer kompakten Bauform von 17,6 cm Länge, 1,26 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine einfache und platzsparende Installation. Das Produkt ist speziell für die Verbindung von SMD LED-Streifen mit RGBW-Farbsteuerung ausgelegt und unterstützt eine zuverlässige elektrische Verbindung ohne zusätzliche Werkzeuge. Aufgrund der Schutzart ist der Verbinder für Anwendungen in trockenen Umgebungen geeignet.


