Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, KABEL S 10MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, KABEL S 10MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012311

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340854

Sonepar Artikelnummer

121409823

Hersteller Artikelnummer

1012311

Hersteller Typ

1012311

Hersteller Artikel Nr.:

1012311

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.004 kg

Der Verbinder ist für LED-Streifen konzipiert und dient zur sicheren Verbindung von LED-Leuchtbändern in Installationen mit Schutzart IP20. Mit einer kompakten Bauform von 17,20 cm Länge, 1,17 cm Breite und 0,43 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Montage. Das Produkt ist Teil der LEDSTRIP CONNECTOR Produktlinie und eignet sich für Anwendungen in geschützten Innenräumen, wo eine zuverlässige elektrische Verbindung von LED-Streifen erforderlich ist.