Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, KABEL S 8MM, klar

kopierenkopieren
SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, KABEL S 8MM, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012310

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163340861

Sonepar Artikelnummer

121409822

Hersteller Artikelnummer

1012310

Hersteller Typ

1012310

Hersteller Artikel Nr.:

1012310

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussset

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.004 kg

Der Verbinder LEDSTRIP CONNECTOR WIRE S 8MM SMD ist für den Einsatz in LED-Streifeninstallationen konzipiert, um eine zuverlässige elektrische Verbindung zu gewährleisten. Das Produkt zeichnet sich durch eine kompakte Bauform mit einer Länge von 17,20 cm, einer Breite von 0,97 cm und einer Höhe von 0,43 cm aus. Die Schutzart IP20 ermöglicht den Einsatz in Innenräumen, wo keine besondere Feuchtigkeits- oder Staubbelastung vorliegt. Der Verbinder ist speziell für LED-Streifen mit einer Breite von 8 mm ausgelegt und unterstützt eine einfache Montage und Integration in bestehende Beleuchtungssysteme.