SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, KABEL TW S, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012313
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340830
Sonepar Artikelnummer
121409825
Hersteller Artikelnummer
1012313
Hersteller Typ
1012313
Hersteller Artikel Nr.:
1012313
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.007 kg
Der Verbinder aus der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Stripes konzipiert und findet Anwendung in Installationen mit geringer Schutzanforderung, da er mit der Schutzart IP20 ausgestattet ist. Mit einer kompakten Bauform von 17,6 cm Länge, 1,26 cm Breite und 0,62 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Montage. Der Verbinder ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen und unterstützt eine einfache Integration in LED-Beleuchtungssysteme. Die Ausführung als SMD-Variante sorgt für eine zuverlässige Verbindung der Leiterbahnen ohne zusätzliche mechanische Befestigung.


