SLV - LEDSTRIP VERBINDER SMD, KABEL XS, klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1012309
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163340878
Sonepar Artikelnummer
121409821
Hersteller Artikelnummer
1012309
Hersteller Typ
1012309
Hersteller Artikel Nr.:
1012309
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.003 kg
Der Verbinder der Produktlinie LEDSTRIP CONNECTOR ist für die Verbindung von LED-Streifen konzipiert und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Mit einer kompakten Bauform von 17,2 cm Länge, 0,67 cm Breite und 0,43 cm Höhe ermöglicht er eine platzsparende Installation. Das Produkt ist speziell für die einfache und sichere Verbindung von SMD-LED-Streifen ausgelegt und unterstützt eine flexible Verlegung in verschiedenen Anwendungen. Die Schutzart IP20 weist auf eine Eignung für staubgeschützte, trockene Umgebungen hin.


