SLV - Leuchtenadapter, mechanisch für S-TRACK 3P.-Schiene, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175210
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163161770
Sonepar Artikelnummer
120969683
Hersteller Artikelnummer
175210
Hersteller Typ
175210
Hersteller Artikel Nr.:
175210
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
66 mm
Breite:
66 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
31 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.138 kg


