SLV - LIGHT EYE® 150 Dekoring schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008189
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 136 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295376
Sonepar Artikelnummer
121185122
Hersteller Artikelnummer
1008189
Hersteller Typ
1008189
Hersteller Artikel Nr.:
1008189
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
136 mm
Breite:
136 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
136 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


