SLV - LIGHT EYE® 150 Dekoring weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008190
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 136 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295369
Sonepar Artikelnummer
121185123
Hersteller Artikelnummer
1008190
Hersteller Typ
1008190
Hersteller Artikel Nr.:
1008190
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
136 mm
Breite:
136 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
23 mm
Durchmesser:
136 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg


