SLV - LIGHT EYE® 90 Dekoring gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008188
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Stahl
Länge - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295383
Sonepar Artikelnummer
121185121
Hersteller Artikelnummer
1008188
Hersteller Typ
1008188
Hersteller Artikel Nr.:
1008188
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Stahl
Länge:
59 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
59 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.020 kg


