Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LINEA LED, Unterbauleuchte, rund, 3,5 W, 2700 K, 350 mA, weiß

kopierenkopieren
SLV - LINEA LED, Unterbauleuchte, rund, 3,5 W, 2700 K, 350 mA, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3008974

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629000988

Sonepar Artikelnummer

121409981

Hersteller Artikelnummer

3008974

Hersteller Typ

3008974

Hersteller Artikel Nr.:

3008974

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Max. Systemleistung:

3 W

Farbtemperatur:

2700 K

Einbaudurchmesser:

63 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

DC

Nennstrom:

350 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

Silber

Lichtaustritt:

direkt

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10 .. 40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

3 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

160 lm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

69.57 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

68 mm

Breite:

68 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Außendurchmesser:

68 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.088 kg

Die Linea LED Schrankleuchte ist eine Deckeneinbauleuchte, die speziell für den Einsatz in Schränken und ähnlichen Einbausituationen konzipiert ist. Mit einer Leistung von 3,5 Watt und einer Farbtemperatur von 2700 Kelvin erzeugt sie ein warmweißes Licht, das eine angenehme Atmosphäre schafft. Das Gehäuse ist mattweiß und rund gestaltet, was eine dezente Integration in verschiedene Einrichtungsstile ermöglicht. Die Leuchte arbeitet mit einem Konstantstrom von 350 mA und eignet sich durch ihre kompakte Bauform ideal für die unauffällige Montage in Möbeln oder Decken. Diese LED-Lösung bietet eine energiesparende und langlebige Beleuchtung für den Innenbereich.