Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - LINIUS 120, PD, PHASE, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 3000 K, 34 W, 90°, schwarz

kopierenkopieren
SLV - LINIUS 120, PD, PHASE, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 3000 K, 34 W, 90°, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011936

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163337960

Sonepar Artikelnummer

121409513

Hersteller Artikelnummer

1011936

Hersteller Typ

1011936

Hersteller Artikel Nr.:

1011936

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

34 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

900 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

64

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

128

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtenlichtausbeute:

91.18 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3100 lm

Geeignet für Lampenleistung:

34 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

7.6 mm

Höhe/Tiefe:

79 mm

Länge:

1210 mm

Mit Abhängung:

Ja

Pendellänge:

2000 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

3.500 kg

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, beispielsweise in Büros oder Wohnbereichen. Sie verfügt über eine rechteckige Form des Baldachins und besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einer Länge von 121 cm, einer Höhe von 7,9 cm und einer Pendellänge von 200 cm bietet sie flexible Montagemöglichkeiten. Die Leuchte erzeugt eine Lichtleistung von 3100 Lumen und ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine stufenlose Helligkeitsregelung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 machen sie für den Schutz vor Berührungen und leichten mechanischen Einwirkungen geeignet. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was einen langfristigen Betrieb sicherstellt.