Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - Low Profile ECO-Leuchte, 230 V, 6 W, 4000 K, IP54, grau/rund

kopierenkopieren
SLV - Low Profile ECO-Leuchte, 230 V, 6 W, 4000 K, IP54, grau/rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3009022

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5704629001169

Sonepar Artikelnummer

121409246

Hersteller Artikelnummer

3009022

Hersteller Typ

3009022

Hersteller Artikel Nr.:

3009022

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220 .. 240 V

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

4000 K

Einbaudurchmesser:

88 mm

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Geeignet für Seilsystem:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Oberfläche gebürstet:

Nein

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Reflektor:

sonstige

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

Silber

Lichtaustritt:

direkt

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20 .. 45 °C

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Notstromversorgungssystem:

ohne

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

510 lm

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

26 mm

Breite:

88 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Außendurchmesser:

88 mm

Einbauhöhe:

33 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.217 kg

Low Profile ECO ist die neueste Ergänzung der Low Profile-Serie von Nordtronic und lässt sich mithilfe der beiliegenden Federn einfach und schnell direkt in die Dämmung einbauen. Mit einer Bauhöhe von nur 33 mm kann die Installation in den meisten Fällen ohne Beschädigung der Dampfsperre erfolgen. Low Profile ECO verfügt über eine drehbare Front, die durch Neigen das Ausrichten des Lichtstrahls erleichtert. Zugelassen für die direkte Montage in Dämmstoffen und brennbaren Materialien. Geeignet für Bereiche 1 und 2. Schnelle und einfache Installation. Schraubenlose Klemmen in der Anschlussdose. Flimmerfrei – gemäß Ökodesign-/ErP-Richtlinie (September 2021). Hohe Farbwiedergabe – CRI > 90. Hoher Lichtstrom – 450 Lumen. Hohe Schutzart – IP54 von unten. Geringe Blendung – UGR < 19. Geringe Einbauhöhe – 33 mm. Niedrige Mindesthelligkeit für die Dimmung. Schwenkbarer Frontbereich – 120°. Die aktuelle Dimmübersicht finden Sie unter: https://nordtronic.com/shop/dimmer-overviews-107c1.html