Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - M-POL 30 Pole, Poller, anthrazit, 23,4cm

kopierenkopieren
SLV - M-POL 30 Pole, Poller, anthrazit, 23,4cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006379

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 124 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163266611

Sonepar Artikelnummer

121091044

Hersteller Artikelnummer

1006379

Hersteller Typ

1006379

Hersteller Artikel Nr.:

1006379

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

124 mm

Breite:

124 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

234 mm

Durchmesser:

124 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.194 kg

DALI-kompatibel für professionelle Outdoor-Projekte: Die aus Aluminium gefertigte M-POL 30 Pole ist über die digitale Schnittstelle steuerbar und äußerst modular. Durch verschiedene Leuchtenköpfe und Diffusoren lässt sie sich vielfältig einsetzen. Via CCT-Switch wählt man die Farbtemperatur (2700/3000 K) vor der Installation aus. Dank ihrer Schutzart IP65 ist die in anthrazit gehaltene Pollerleuchte vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Mit dem Stoßfestigkeitsgrad IK10 hält sie auch schweren Schlägen stand. Und dank einer Verbindungsbox ist sie auch noch unkompliziert installiert.