Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - M-POL 60 Pole, Poller, anthrazit, 53,4cm

kopierenkopieren
SLV - M-POL 60 Pole, Poller, anthrazit, 53,4cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006380

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 124 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163266604

Sonepar Artikelnummer

121091059

Hersteller Artikelnummer

1006380

Hersteller Typ

1006380

Hersteller Artikel Nr.:

1006380

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

124 mm

Breite:

124 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

534 mm

Durchmesser:

124 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.052 kg

DALI-kompatibel für professionelle Outdoor-Projekte: Die aus Aluminium gefertigte M-POL 60 Pole ist über die digitale Schnittstelle steuerbar und äußerst modular. Variable Leuchtenköpfe und Diffusoren sorgen für eine breite Anwendungsvielfalt. Die Lichtfarbtemperatur lässt sich vor der Installation via CCT-Switch auswählen (2700/3000 K). Dazu ist ist die anthrazitfarbene Pollerleuchte dank ihrer Schutzart IP65 optimal vor eindringendem Staub und Feuchtigkeit geschützt. Mit dem Stoßfestigkeitsgrad IK10 hält sie auch schweren Schlägen stand. Die einfache Installation via Verbindungsbox ist dann nur noch Formsache.