Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - M-POL 90 Pole, Poller, anthrazit, 83,4cm

kopierenkopieren
SLV - M-POL 90 Pole, Poller, anthrazit, 83,4cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006381

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 124 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163266598

Sonepar Artikelnummer

121091060

Hersteller Artikelnummer

1006381

Hersteller Typ

1006381

Hersteller Artikel Nr.:

1006381

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

124 mm

Breite:

124 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

834 mm

Durchmesser:

124 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.842 kg

DALI-unterstützte Pollerleuchte für professionelle Outdoor-Projekte: Die aus Aluminium gefertigte M-POL 90 Pole ist über die digitale Schnittstelle dimm- und steuerbar. Variable Leuchtenköpfe und Diffusoren sorgen für eine breite Anwendungsvielfalt. Via CCT-Switch wählt man die Farbtemperatur (2700/3000 K) vor der Installation aus. Dank ihrer Schutzart IP65 ist die in anthrazit gehaltene Pollerleuchte vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Damit sie schweren Schlägen standhält, verfügt sie über den Stoßfestigkeitsgrad IK10. Die einfache Installation via Verbindungsbox ist dann nur noch Formsache.