SLV - M-POL Bodenanker, edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006382
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163266581
Sonepar Artikelnummer
121091085
Hersteller Artikelnummer
1006382
Hersteller Typ
1006382
Hersteller Artikel Nr.:
1006382
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.215 kg


