SLV - M-POL Kappe anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008475
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295758
Sonepar Artikelnummer
121185385
Hersteller Artikelnummer
1008475
Hersteller Typ
1008475
Hersteller Artikel Nr.:
1008475
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg


