SLV - M-POL Pole 60 Steckdose anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008474
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ader-Zahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295765
Sonepar Artikelnummer
121185384
Hersteller Artikelnummer
1008474
Hersteller Typ
1008474
Hersteller Artikel Nr.:
1008474
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckdosenelement
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ader-Zahl:
4
Ersatzteil:
Nein
Breite:
124 mm
Höhe/Tiefe:
534 mm
Länge:
124 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
2.440 kg


