SLV - M-POL S Polehead 360°, entblendet, Leuchtenkopf, anthrazit, 10W, 750lm, 2700K, CRI80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1007232
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163275217
Sonepar Artikelnummer
121128577
Hersteller Artikelnummer
1007232
Hersteller Typ
1007232
Hersteller Artikel Nr.:
1007232
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
2700 K
Höhe/Tiefe:
164 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Nennstrom:
500 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Lichtverteiler:
sonstige
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
10 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
750 lm
Leuchtenlichtausbeute:
75 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
120.9 mm
Länge:
120.9 mm
Durchmesser:
120.9 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
97
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
121
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.050 kg


