Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - M-POL S Polehead, Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90

kopierenkopieren
SLV - M-POL S Polehead, Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1006383

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163266574

Sonepar Artikelnummer

121091063

Hersteller Artikelnummer

1006383

Hersteller Typ

1006383

Hersteller Artikel Nr.:

1006383

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

2700 .. 3000 K

Höhe/Tiefe:

159 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Nennstrom:

500 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

11 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

470 lm

Leuchtenlichtausbeute:

42.73 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Flimmerwert Pst LM:

0.09

Stroboskopeffektwert SVM:

0.01

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

120.9 mm

Länge:

120.9 mm

Durchmesser:

120.9 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

17

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

34

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.992 kg

Die verschiedenen Leuchtenköpfe der DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Famile bieten vielfältige Möglichkeiten. Mit einem CRI über 90, 470 / 510 Lumen und einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden wird auch der zylindrische M-POL S Polehead höchsten Anforderungen gerecht. Nutzen Sie den passenden Leuchtenkopf, um individuelle Outdoor-Projekte zu realisieren.