SLV - MANA 60 schirm rund gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008206
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - Gold
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295208
Sonepar Artikelnummer
121185139
Hersteller Artikelnummer
1008206
Hersteller Typ
1008206
Hersteller Artikel Nr.:
1008206
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
Gold
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Länge Unterkante:
600 mm
Breite Unterkante:
600 mm
Durchmesser Unterkante:
600 mm
Länge Oberkante:
600 mm
Breite Oberkante:
600 mm
Durchmesser Oberkante:
600 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.880 kg


