SLV - MANA 60 schirm rund schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1008202
Material Rahmen - Stahl
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163295246
Sonepar Artikelnummer
121185135
Hersteller Artikelnummer
1008202
Hersteller Typ
1008202
Hersteller Artikel Nr.:
1008202
Material Rahmen:
Stahl
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
schwarz
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
rund gerade
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Länge Unterkante:
600 mm
Breite Unterkante:
600 mm
Durchmesser Unterkante:
600 mm
Länge Oberkante:
600 mm
Breite Oberkante:
600 mm
Durchmesser Oberkante:
600 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.880 kg


