SLV - MANA, Schirm rund 40 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004661
Material Rahmen - Aluminium
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163248112
Sonepar Artikelnummer
120968492
Hersteller Artikelnummer
1004661
Hersteller Typ
1004661
Hersteller Artikel Nr.:
1004661
Material Rahmen:
Aluminium
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
grau
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
grau
Länge Unterkante:
400 mm
Breite Unterkante:
400 mm
Durchmesser Unterkante:
400 mm
Länge Oberkante:
400 mm
Breite Oberkante:
400 mm
Durchmesser Oberkante:
400 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.366 kg


