SLV - MANA, Schirm rund 60 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004663
Material Rahmen - Aluminium
Material Leuchtenschirm - sonstige
Farbe des Rahmens - sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163248136
Sonepar Artikelnummer
120968494
Hersteller Artikelnummer
1004663
Hersteller Typ
1004663
Hersteller Artikel Nr.:
1004663
Material Rahmen:
Aluminium
Material Leuchtenschirm:
sonstige
Farbe des Rahmens:
sonstige
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
grau
Motiv/Muster:
unifarbig
Form:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
grau
Länge Unterkante:
600 mm
Breite Unterkante:
600 mm
Durchmesser Unterkante:
600 mm
Länge Oberkante:
600 mm
Breite Oberkante:
600 mm
Durchmesser Oberkante:
600 mm
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.862 kg


