Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - MECANICA 2.0, TL, LED, CCT, Tischleuchte, 2700/4000/6500 K, 9 W, Touch, schwarz

kopierenkopieren
SLV - MECANICA 2.0, TL, LED, CCT, Tischleuchte, 2700/4000/6500 K, 9 W, Touch, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1012003

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - sonstige

  • Mit Schalter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163339162

Sonepar Artikelnummer

121409555

Hersteller Artikelnummer

1012003

Hersteller Typ

1012003

Hersteller Artikel Nr.:

1012003

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Mit Schalter:

Nein

Geeignet für Lampenleistung:

9 W

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

426 mm

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Nein

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Farbe der Abdeckung:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

460 lm

Leuchtenlichtausbeute:

51.11 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

100 mm

Länge:

552 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

4.400 kg

Die Tischleuchte MECANICA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Arbeits- und Wohnbereiche. Sie verfügt über eine dimmbare LED-Technologie mit Touch-Steuerung, die eine flexible Anpassung der Lichtintensität ermöglicht. Die Leuchte bietet eine variable Lichtfarbe mit drei Farbtemperaturen (4600 K, 5200 K und 5700 K) und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Kunststoff, was für eine stabile und zugleich leichte Konstruktion sorgt. Mit den Abmessungen von 42,6 cm Höhe, 10 cm Breite und 55,2 cm Tiefe ist die Leuchte kompakt gestaltet. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit der Klasse IK02 gewährleisten eine sichere Nutzung in geschützten Innenbereichen.