Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz

kopierenkopieren
SLV - MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011779

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163334150

Sonepar Artikelnummer

121409431

Hersteller Artikelnummer

1011779

Hersteller Typ

1011779

Hersteller Artikel Nr.:

1011779

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.592 kg

Das Abhängeset MEDO 2 SUSPENSION KIT 1.5M CENTRAL ist für die flexible Deckenmontage von Leuchten konzipiert und eignet sich insbesondere für Innenräume mit Schutzart IP20. Es besteht aus Stahl und verfügt über eine Pendellänge von 150 Zentimetern sowie einen Baldachin mit einem Durchmesser von 13 Zentimetern und einer Höhe von 3 Zentimetern. Das Set ermöglicht eine sichere und stabile Befestigung von Leuchten und ist Teil der Produktlinie MEDO 2. Es ist für den Einsatz in Umgebungen ohne besondere Anforderungen an den Schutz gegen Feuchtigkeit oder Staub vorgesehen.