Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß

kopierenkopieren
SLV - MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011780

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163334143

Sonepar Artikelnummer

121409432

Hersteller Artikelnummer

1011780

Hersteller Typ

1011780

Hersteller Artikel Nr.:

1011780

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.592 kg

Das Abhängeset MEDO 2 SUSPENSION KIT 1,5M CENTRAL ist für die flexible Installation von Leuchten konzipiert und ermöglicht eine Pendellänge von 150 Zentimetern. Es besteht aus Stahl und verfügt über einen Baldachin mit einem Durchmesser von 13 Zentimetern sowie einer Höhe von 3 Zentimetern. Das Set ist für den Innenbereich geeignet und bietet Schutz nach IP20. Die Konstruktion erlaubt eine sichere und stabile Befestigung von Leuchten in verschiedenen Raumumgebungen, insbesondere in Anwendungen, bei denen eine abgehängte Montage gewünscht ist.