Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß

kopierenkopieren
SLV - MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011784

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163334105

Sonepar Artikelnummer

121409436

Hersteller Artikelnummer

1011784

Hersteller Typ

1011784

Hersteller Artikel Nr.:

1011784

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Das Abhängeset MEDO 2 SUSPENSION KIT 3M PARALLEL ist für die Installation von Leuchten in abgehängter Ausführung konzipiert und eignet sich vor allem für Innenräume mit Schutzart IP20. Es besteht aus robustem Stahl und verfügt über eine Pendellänge von 300 cm sowie einen Produktdurchmesser von 8 cm bei einer Höhe von 3 cm. Das Set ermöglicht eine sichere und flexible Montage von Leuchten, wobei die Konstruktion auf eine einfache und stabile Befestigung ausgelegt ist. Durch die klare Bauweise und das Material eignet sich das Abhängeset insbesondere für den Einsatz in gewerblichen und privaten Innenbereichen, in denen eine präzise und stabile Abhängung von Leuchten erforderlich ist.