Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz

kopierenkopieren
SLV - MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011781

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 130 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163334136

Sonepar Artikelnummer

121409433

Hersteller Artikelnummer

1011781

Hersteller Typ

1011781

Hersteller Artikel Nr.:

1011781

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

130 mm

Breite:

130 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

130 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.932 kg

Das Abhängeset MEDO 2 SUSPENSION KIT 5M CENTRAL ist für die flexible Montage von Leuchten konzipiert und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Innenräumen mit normalen Umgebungsbedingungen (Schutzart IP20). Es besteht aus Stahl und verfügt über eine Pendellänge von 500 Zentimetern, einen Produktdurchmesser von 13 Zentimetern sowie eine Produkthöhe von 3 Zentimetern. Das Set ermöglicht eine stabile und sichere Abhängung von Leuchten, wobei die robuste Materialwahl eine langlebige Nutzung gewährleistet. Die einfache Integration in verschiedene Beleuchtungssysteme macht es zu einer geeigneten Lösung für Elektriker, Planer und den Fachhandel.