Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - MEDO 5m Abhängung, silbergrau

kopierenkopieren
SLV - MEDO 5m Abhängung, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1001951

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163221832

Sonepar Artikelnummer

120969211

Hersteller Artikelnummer

1001951

Hersteller Typ

1001951

Hersteller Artikel Nr.:

1001951

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Länge:

30 mm

Breite:

129 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

129 mm

Durchmesser:

129 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.922 kg

Abhängset für MEDO runde Pendelleuchte 5 m