SLV - MOBALA WL Einbaudose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002983
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163231756
Sonepar Artikelnummer
120968830
Hersteller Artikelnummer
1002983
Hersteller Typ
1002983
Hersteller Artikel Nr.:
1002983
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.077 kg


