SLV - MOBALA WL Einbaurahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002984
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024163231763
Sonepar Artikelnummer
120968832
Hersteller Artikelnummer
1002984
Hersteller Typ
1002984
Hersteller Artikel Nr.:
1002984
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
135 mm
Breite:
135 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.087 kg


