Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - MOLAT POLE, Outdoor Stehleuchte, IP44, E27, anthrazit, max. 60W

kopierenkopieren
SLV - MOLAT POLE, Outdoor Stehleuchte, IP44, E27, anthrazit, max. 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000822

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163191142

Sonepar Artikelnummer

120969071

Hersteller Artikelnummer

1000822

Hersteller Typ

1000822

Hersteller Artikel Nr.:

1000822

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK02

Max. Systemleistung:

60 W

Höhe/Tiefe:

230 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

60 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

340 mm

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

230 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052990

Gewicht:

2.223 kg

Die mit einer E27 Fassung ausgestatteten Stehleuchte MOLAT POLE besteht aus lackiertem Aluminium und einem Glas, welches die verbaute Fassung abdeckt. Der am gekrümmten Ausleger montierte Leuchtenkopf ist starr nach unten gerichtet. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Zur Vervollständigung der Außenbeleuchtung ist ebenfalls eine Wandleuchte verfügbar. Der elektrische Anschluss der in anthrazit verfügbaren Leuchten erfolgt an 230V Netzspannung.