Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SLV - NEW TRIA® 155 DL DOUBLE LED-Modul 2700K

kopierenkopieren
SLV - NEW TRIA® 155 DL DOUBLE LED-Modul 2700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1008005

  • Lampenleistung - 13.6 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Farbtemperatur - 2700 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024163291521

Sonepar Artikelnummer

121184997

Hersteller Artikelnummer

1008005

Hersteller Typ

1008005

Hersteller Artikel Nr.:

1008005

Lampenleistung:

13.6 W

Spannungsart:

AC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbtemperatur:

2700 K

Lichtstrom:

1220 lm

Ausstrahlungswinkel:

38 °

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Betriebsstrom:

350 mA

Betriebsspannung:

220 .. 240 V

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der LEDs:

2

Form:

rund

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Spezifische Lichtausbeute:

87 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Länge:

50 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

40 mm

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.230 kg

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Möglichkeiten für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei werden die Gestaltungsmöglichkeiten durch das DOUBLE LED-Modul nur noch vielfältiger: Das Set beinhalt zwei Premium LED-Leuchtmittel mit CRI >90 und jeweils 6 Watt Leistung, dessen warmweißes Licht nicht nur um 38° schwenkbar, sondern über den mitgelieferten Treiber auch noch phasendimmbar ist. Zudem haben Sie die Wahl zwischen 2700 K und 3000 K. Kombinieren Sie das DOUBLE LED-Modul wird mit einem NEW TRIA 155 Deckeneinbauring Ihrer Wahl.